Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmagnetposition 90x40x40mm verstellb. Haftkraft 250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4000832286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 40.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
Permanentmagnetpositionierer
verstellbar · zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke · in jedem beliebigen Winkel klemmbar · mit je einer magnetischen Flächemax. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Montieren, Schweißen etc.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verstellbar· Blockabmessung: 90 x 40 x 40mm· Gesamtlänge: 190mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
250 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.