| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000832151 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000832151 EAN/GTIN: 4015448508281 |
| |
|
| | |
| mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9°Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpersmax. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante WechselhalterWeitere technische Eigenschaften:· max. Ausladung: 48mm Weitere Informationen: | | Größe: | A | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechselstahlhalterköpfe, Stahlhalter, Wechselhalter |
| | |
| |