Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.500mm A.120mm Holzgriff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.500mm A.120mm Holzgriff PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000831459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831459
EAN/GTIN:
     4015448487371
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Gleitschiene und Festbügel aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · vernickelt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und vernickelt · Trapezgewindespindel · ergonomisches Eschenholzheft · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schlosserzwinge spannweite 500 mm, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.