Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.300mm A.140mm Holzgriff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.300mm A.140mm Holzgriff PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000831456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831456
EAN/GTIN:
     4015448487357
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Gleitschiene und Festbügel aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · vernickelt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und vernickelt · Trapezgewindespindel · ergonomisches Eschenholzheft · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 300 mm, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.