Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.160mm A.80mm Holzgriff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.160mm A.80mm Holzgriff PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000831451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831451
EAN/GTIN:
     4015448487326
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Gleitschiene und Festbügel aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · vernickelt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und vernickelt · Trapezgewindespindel · ergonomisches Eschenholzheft · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
15,5 x 7,5 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.