Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.300mm A.140mm 3K-Griff 35x9mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.300mm A.140mm 3K-Griff 35x9mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000831318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831318
EAN/GTIN:
     4015448674771
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
schwere Handwerker-Industriequalität mit Rutschsicherung · mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 9 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.