Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.600mm A.120mm 3K-Griff 35x11mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.600mm A.120mm 3K-Griff 35x11mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000831312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831312
EAN/GTIN:
     4015448674702
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
schwere Handwerker-Industriequalität mit Rutschsicherung · mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 11 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 7000 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.