Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.115mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000830890
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830890
EAN/GTIN:
     4015448406372
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · aus Spezialguss · Stahlbacken · Prismenbacken Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 180mm · Länge: 280mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 140mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
115 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 5,45*
ab € 168,68*
€ 170,00*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 185,91*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 157,43*
€ 187,32*
5 Tage
16
€ 7,99*
ab € 163,59*
€ 193,81*
Lager 1498
16
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 228,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830906
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.