Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000830821 Herst.-Nr.: 4000830821 EAN/GTIN: 4015448673408 |
| |
|
| | |
| mit einer Prismenbacke und einer glatten Backe · für Tisch- und Ständerbohrmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 154mm · Länge: 278mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 120mm · Höhe: 62mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 100 mm | Spannweite: | 100 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,11* | € 55,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,37* | € 55,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,58* | € 58,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 46,13* | € 59,36* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 53,13* | € 65,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|