Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Zoll PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000830706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830706
EAN/GTIN:
     4015448491873
Suchbegriffe:
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock
rohr schraubstock
aus hochwertigem Stahl geschmiedet · Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl · Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernder Schrauben · obere und untere Auflagenbacke und Überwurfhaken austauschbar · aufklappbare Ausführung mit selbsttätig schließendem Überwurfhaken
Weitere Informationen:
Spannweite:
90 mm
Rohr-Ø mm:
76,2 mm
Marke:
PROMAT
Rohr-Ø:
3 ″
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsgerät mit aufklappbarem Rohrschraubstock, Arbeitsgeräte, Rohrschraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.