Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.125mm geschm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.125mm geschm.
Artikel-Nr.:
     1498-4000830230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830230
EAN/GTIN:
     4015448478522
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg· Lochabstand: 72 x 58mm· Bohrungs-Ø: 10,0mm· Amboss Größe (axb): 38 x 40mm· Gesamtlänge: 422,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
55 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, parallel schraubstock, 50480100FORM, 967350100HOF, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.