Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.115mm Spann-W.140mm geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000830161
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020115
EAN/GTIN:
     8695544205022
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit angeschweißten Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · stahlgeschmiedet · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,8kg · Lochabstand: 102mm · Bohrungs-Ø: 13,5mm · Amboss Größe (axb): 46x60mm · Gesamtlänge: 361,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
115 mm
Spannweite:
140 mm
Spanntiefe:
73,5 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
KANCA
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, Rohrspannbacken, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 123,01*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 102,34*
€ 123,13*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 123,68*
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 102,00*
€ 126,60*
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 107,56*
€ 131,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kanca
60205020125
ab € 101,75*
Ähnlich
Kanca
60205020150
ab € 141,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.