Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel Spiegel-D.50mm L.240-680mm HESSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsspiegel Spiegel-D.50mm L.240-680mm HESSE
Artikel-Nr.:
     1498-4000829792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     461031
EAN/GTIN:
     4030884610312
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
mit Teleskopgriff, Gelenk und Glasspiegel · aus 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Spiegel-Ø:
50 mm
Länge:
240 - 680 mm
Grifflänge:
110 mm
Marke:
HESSE
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel 50mm, inspektionsspiegel, Inspektionsspiegel mit Gelenk, Inspektionsspiegel mit Teleskopgriff, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.