Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel Spiegel-D.30mm L.240-680mm HESSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsspiegel Spiegel-D.30mm L.240-680mm HESSE
Artikel-Nr.:
     1498-4000829741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460897
EAN/GTIN:
     4030884608975
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
mit Teleskopgriff, Gelenk und Glasspiegel · aus 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Spiegel-Ø:
30 mm
Länge:
240 - 680 mm
Grifflänge:
100 mm
Marke:
HESSE
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel 30mm, inspektionsspiegel, Inspektionsspiegel mit Gelenk, Inspektionsspiegel mit Teleskopgriff, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.