Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierhebel L.610mm CV-Stahl schwere,gekröpfte Ausf.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montierhebel L.610mm CV-Stahl schwere,gekröpfte Ausf.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000822441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822441
EAN/GTIN:
     4015448879701
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Ausführung:
schwere, gekröpfte Ausführung
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 610mm, montierhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.