| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818427 Herst.-Nr.: 4000818427 EAN/GTIN: 4015448783701 |
| |
|
| | |
| Zange mit Feder · mit LED-Licht 9-11 Lumen · 3 zusätzliche Werkzeuge und 4 Bits (2 x PH2, 2 x T15) · rostfreier Stahl · mit PolyesterscheideWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz-grau· Funktionen: 9· Material: rostfreier Stahl· Zubehör: Nylonetui Weitere Informationen: | | Länge geschlossen: | Länge geschlossen mm | Länge geöffnet: | Länge geöffnet mm | Klingenlänge: | Klingenlänge mm | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,23* | € 39,95* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 29,30* | € 41,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|