| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818337 Herst.-Nr.: 15 015 040 250 01 0003 EAN/GTIN: 4022153110036 |
| |
|
| | |
| Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · à 250 m auf der Rolle · Breite 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Achtung Starkstromkabel | Farbe: | gelb | Breite: | 40 mm | Länge: | 250 m | Marke: | MULTICOLL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,72* | € 9,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,80* | € 9,58* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,58* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,96* | € 9,72* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,98* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,02784* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|