| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818181 Herst.-Nr.: 03401202 EAN/GTIN: 4006004031053 |
| |
|
| | |
| mit Rädern, Handrad · schutzisoliert gemäß VDE · Schutzklasse II · mit Nullspannungsauslöser · Schallleistungspegel: 88,4 dB (A) Weitere Informationen: | | Trommelfüllung max.: | 140 l | Motorleistung: | 0,5 kW | Netzspannung: | 230 / 50 V / Hz | Gewicht: | 63 kg | Steckertyp: | F | Marke: | ATIKA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freifallmischer, Mischer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,31* | € 780,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 651,63* | € 780,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 705,37* | € 803,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 751,02* | € 815,94* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 766,77* | € 829,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|