| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818179 Herst.-Nr.: 23252 EAN/GTIN: 4007928232526 |
| |
|
| | |
| mit Manometer · aus Aluminium · mit klappbaren Metallstandbügeln und Kunststoffgriffen · inklusive French-/Sclaverand-Ventil, 2 Zusatzadaptern für Fahrradventil und Freizeitartikel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 800g Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Ausführung: | mit Manometer (7 bar) | Material: | Aluminium | Marke: | HP AUTOZUBEHÖR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,77* | € 11,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,93* | € 11,93* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 9,76* | € 12,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 10,33* | € 13,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 11,04* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|