| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000815385 Herst.-Nr.: 20-40-125002 EAN/GTIN: 4051527003001 |
| |
|
| | |
| Profi-Sapie zum Ziehen, Aufheben und Bewegen von Hölzern · Stahlkopf geschmiedet und gehärtet · starke präzise Spitze für leichtes Eindringen und sicheren Halt im Holz · robuster, biegesteifer Stahlrohrstiel mit rutschfestem Kunststoff-Griff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 400 g | Stiellänge: | 450 mm | Marke: | BISON | Ausführung: | mit Stahlrohrstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,31* | € 45,09* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,46* | € 45,31* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,09* | € 46,31* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,57* | € 47,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,40* | € 52,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|