Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.160mm verchr.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftseitenschneider L.160mm verchr.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810159
EAN/GTIN:
     4015448484691
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Sonder-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE· Material: Sonder-Werkzeugstahl· Norm: DIN ISO 5749
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,5 mm
harter Draht Ø:
max. 2,5 mm
Pianodraht Ø:
max. 2 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.