Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.160mm Kopf pol.Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider L.160mm Kopf pol.Ku.-Überzug PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810111
EAN/GTIN:
     4015448400141
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
für weichen und harten Draht · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenKopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3 mm
harter Draht Ø:
max. 2,3 mm
Pianodraht Ø:
max. 1,6 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5749
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.