Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.160mm Kopf verchr.Mehrkomp.-Hülle max.2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider L.160mm Kopf verchr.Mehrkomp.-Hülle max.2mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810109
EAN/GTIN:
     4015448535911
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
für weichen und mittelharten Draht · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5749
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.