Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6840 Gr.0 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6840-0 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6840-0 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6840-0 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6840-0 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6840-0 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4000604391
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93906
EAN/GTIN:
     4020772093907
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner ohne konsole
ohne Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · (Schubstange und Handhebel gleichlaufend) · lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und MutterWeitere technische Eigenschaften:· A: 6,5mm· L2: 10mm· M2: M10x1mm· HW min.: 12mm· L1: 66,5mm· HW max.: 20mm· H1: 37mm· F1: 0,8kN· B max.: 26,5mm· F2: 0,8kN· B min.: 10,5mm· L3: 54mm· E: 13mm· N: 15mm
Weitere Informationen:
Größe:
0
Andrückschraube:
M4 x 20
Hub:
16 mm
Länge gespannt:
66,5 mm
Höhe gespannt:
37 mm
Haltekraft F2:
0,8 kN
Haltekraft F1:
0,8 kN
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 6,90*
ab € 14,18*
€ 17,94*
6 Tage
42
€ 4,79*
ab € 14,18*
€ 17,99*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 18,83*
4 Tage
64
€ 4,30*
ab € 14,73*
€ 19,00*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,01*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.