Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6833 Gr.1 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6833-1 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6833-1 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6833-1 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4000604353
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93179
EAN/GTIN:
     4020772093174
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit WinkelfußWeitere technische Eigenschaften:· A: 5mm· C: 13,5mm· D: 5,2mm· a: 90°· Andrückschraube: M5 x 30· L1: 120mm· H1: 68mm· F1: 0,8kN· H2: 49mm· Gesamthöhe: 68mm· Bauart: Winkelfuß· I: 10mm· F2: 1,1kN· F: 4mm· B: 32mm· P: 28mm· K: 8mm· E: 18,5mm· M: 19mm· H: 57mm· N: 31mm· Gesamtlänge: 120mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge gespannt:
120 mm
Höhe gespannt:
68 mm
Spannhöhe:
57 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Haltekraft F1:
0,8 kN
Marke:
AMF
Bohrungs-Ø:
5,2 mm
Spannweite:
18,5 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 15,09*
€ 19,12*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 19,37*
1
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 19,67*
6 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 19,85*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 17,04*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.