Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar Nr.6349PP H30xB3xL125mm Präzision AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6349PP-3x30x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6349PP-3x30x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6349PP-3x30x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Artikel-Nr.:
     1498-4000603939
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372698
EAN/GTIN:
     4020772372699
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Präzision · paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben auf dem Produkt · gehärtet · Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,01 mm · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Anwendung:Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet.Weitere technische Eigenschaften:· L: 125mm· B: 3mm· H: 30mm
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
Präzision
Höhe:
30 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücke, Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,70*
€ 49,02*
€ 5,95*
ab € 38,34*
€ 50,87*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,23*
€ 56,77*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,44*
€ 56,77*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 51,47*
€ 64,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,44*
€ 52,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 44,44* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.