Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch RAUFILAM-E ID 19,4mm AD 26,8mm L.50m transp.Rl.REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000390058
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10286311002
EAN/GTIN:
     4007360187934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfrei · TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz · hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010) · abriebfest durch dickwandige Ausführung, hohe Armierungsdichte für eine druckbeständige QualitätPrüfungen / NormenLebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA, §170 – §199 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10% Alkohol)Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C), nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignetSonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU, einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EUFestigkeitsträger: hochwertiges PolyestergewebeDecke: RAU-PVC 7869, transparent iceblueSeele: RAU-PVC 7869, glasklarTemperaturbereich: -10 °C bis +60 °C · Anwendung: Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, alkoholischen Flüssigkeiten bis 20 Vol.-% Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010)Einsatzbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische Industrie, Druckluftindustrie, LabortechnikWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -10 bis +60°C· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19,4 mm
Aussendecke:
PVC
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Industrieschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Marke:
REHAU
Außen-Ø:
26,8 mm
Wandstärke:
3,7 mm
Betriebsdruck:
13 bar
Berstdruck:
39 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Biegeradius:
130 mm
Innenseele:
PVC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1312
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,63*
5 Tage
2050
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 2,11578*
€ 2,63578*
5 Tage
1750
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,71*
6 Tage
1750
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 2,81*
Lager 1498
1750
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 3,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 156,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
ES 14 A-EDE
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.