Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1600mm Glasfasergewebe,frotteeartig JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382100_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382100_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000382100
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT5020FL
EAN/GTIN:
     4030971001788
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
aus texturiertem E-Glasgewebe mit seitlichen Grifftaschen auf der 1600-mm-Seite · verpackt in rotem Beutel · Schnittkanten gesäumt · Löschdecke nach DIN EN 1869Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Material: E-Glasgewebe, texturiert· Norm: DIN EN 1869:1997
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Länge:
1800 mm
Marke:
JUTEC
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,08*
€ 28,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,49*
€ 29,37*
Lager 1498
129
1
€ 5,50*
ab € 23,85*
€ 29,77*
3 Tage
129
1
€ 4,99*
ab € 25,13*
€ 31,18*
4 Tage
129
1
€ 7,99*
ab € 25,52*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.