Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies L.40m B.80cm Rl.SCHOELLER INDUSTRIES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000369775
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BR211-H
EAN/GTIN:
     4260589110538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
zur Aufnahme von Ölen · Oberseite: verstärkt, 100% fusselfrei · Unterseite: schnelle Aufnahme bei Leckagen · reißfest · Anwendung: zum Wischen, auf der Arbeitsfläche und präventiv zum Auslegen um Maschinen und FahrzeugeWeitere technische Eigenschaften:· Blattzahl/Rolle: 160· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
40 m
Breite:
80 cm
bindet bis max.:
136 l
Farbe:
blau
Marke:
SCHOELLER INDUSTRIES
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 102,62*
Lager 1498
14
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 85,50*
€ 102,72*
5 Tage
14
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 85,61*
€ 102,82*
1 Tag
14
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 103,18*
3 Tage
14
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 87,98*
€ 104,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,72*
€ 122,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,56*
€ 117,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,20*
€ 110,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,50*
€ 101,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,1375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.