Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindevlies L.40cm B.50cm 200 Tü.Krt.RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000369651_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000369651_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000369651
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     80.30.06-E
EAN/GTIN:
     4052469004880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf · einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden · fasert nicht aus · mittig perforiertDEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Inhalt:
200 Tücher
bindet bis max.:
105 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
RAW
Ausführung:
mittig perforiert
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 103,15*
Lager 1498
12
€ 5,50*
ab € 84,21*
€ 103,24*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 84,79*
€ 103,51*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 103,70*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 88,04*
€ 108,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
70.30.12-E
ab € 75,32*
Ähnlich
RAW
70.20.12-E
ab € 74,26*
Ähnlich
RAW
64.20.13-E
ab € 84,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.