Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365231
Herst.-Nr.:
     32-05144522-004000-030
EAN/GTIN:
     4032378334261
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t grau
rundschlinge
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in BochumWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Farbe:
grau
Nutzlänge:
4 m
Umfang:
8 m
Bandbreite:
ca. 43 mm
Marke:
DOLEZYCH
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 4t, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 12,08*
€ 16,48*
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 12,19*
€ 16,56*
Lager 1498
52
1
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 18,03*
1 Tag
52
5
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 18,34*
3 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 18,05*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-003000-030
ab € 9,38*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05144522-003000-030
ab € 10,66*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05143022-004000-030
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.