Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 6m gelb Tragf.einf.3000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365109
EAN/GTIN:
     4015448747307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 3000kg 3m
kranschlinge 3000 kg
Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · DoppelmantelWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Farbe:
gelb
Nutzlänge:
3 m
Umfang:
6 m
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3m, Hebeschlinge, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.