Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 4m violett Tragf.einf.1000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365102
EAN/GTIN:
     4015448714873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge lila 1 t 2 m
kranschlinge 1000kg
Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · DoppelmantelWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
1000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
2000 kg
Farbe:
violett
Nutzlänge:
2 m
Umfang:
4 m
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 2m, Hebeschlinge, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.