Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3m violett Tragf.einf.1000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365101
EAN/GTIN:
     4015448714859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1,5 m
kranschlinge 1000kg
Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · DoppelmantelWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
1000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
2000 kg
Farbe:
violett
Nutzlänge:
1,5 m
Umfang:
3 m
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1.5m, Hebeschlinge, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.