| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000363135 Herst.-Nr.: 2181503130 EAN/GTIN: 4002556127688 |
| |
|
| | |
| komplett mit Schlauch, Länge ca. 600 mm · Hebelaufstecknippel und Reduziernippel · Leistung 5 bar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelzylinder mit Manometer | Schlauchlänge: | ca. 600 mm | Leistung: | 5 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,65* | € 22,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 17,77* | € 22,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,99* | € 22,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,22* | € 25,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,46* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|