| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000363023 Herst.-Nr.: 600177 EAN/GTIN: 4052800600177 |
| | | |
|
| | |
| für presto 2K-Spachtelmassen · presto Härter sind geeignet für alle Polyesterspachtel-Typen · selbstentfärbend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für presto 2K-Spachtelmassen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 g | Gebinde: | Tube | Farbe: | rot | Marke: | PRESTO |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: härter, 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Härter für 2K-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,27* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,90* | € 1,38* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,61* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,26* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|