| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356171 Herst.-Nr.: 3460259 EAN/GTIN: 4016553460259 |
| |
|
| | |
| für ZSA-Schmieranlagen · lackiert für 400 und 500 g Pull-Off-Kartuschen oder 600 g loses Fett · mit Anschlussstecker Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | 400/500 g Pull-Off-Kartusche | Marke: | MATO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,27* | € 40,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 31,39* | € 40,66* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,45* | € 43,32* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,52* | € 43,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,90* | € 44,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|