| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355306 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000355306 EAN/GTIN: 4015448552215 |
| | |
|
| | |
| Mehrzweckfett · lithiumverseift, wasserbeständig · für Gleit- und Wälzlager mit Notlaufeigenschaft · eignet sich besonders für oszillierende Bewegungen und Stoßbelastungen · gut förderbar · temperaturbeständig von -30 bis +120 °C · Tropfpunkt: >180 °C · Kennzeichnung nach DIN 51 502: KPF 2K-30 · Konsistenzklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2 · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern – auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller ArtWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Temperatur: -30 bis +120°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 g | Gebinde: | Kartusche | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, NOW, Schmiermittel, Schmierstoff |
| | |
| |