| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354595 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354595 EAN/GTIN: 4015448551720 |
| | |
|
| | |
| bitumenfreier Spezialschmierstoff auf Mineralölbasis mit Haftzusätzen und wirksamem Additivpaket · heiß- und salzwasserbeständig · schützt gegen Korrosion und wirkt verschleiß- und geräuschmindernd · temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C · ideal zur Schmierung von Seilen, offenen Zahnrädern, Getrieben und Ketten · nach Verdunsten des Schmiermittels verbleibt ein Schmierfilm, der auch bei größeren Flächenpressungen zwischen den Zahnflanken nicht weggedrückt wird · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Farbe: | schwarz | Temperatur: | -25 bis +180 °C | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Haftschmierstoff, Kettenspray, Kettensprays, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradsprays |
| | |
| |