Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354445 Herst.-Nr.: 49368/25NBA EAN/GTIN: 5032227005464 |
| | |
|
| | |
| schnell wirkend · entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten · durchdringt auch schwer zugängliche Stellen und trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen · geeignet für elektrische Geräte, Kontakte, Kunststoff und Gummi · Temperatureinsatzbereich: Raumtemperatur · NSF K2 registriert (Reg.-Nr. 145372)Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose Smart Straw™ Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Marke: | WD-40 SPECIALIST | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multifunktionsspray, Multispray, Spray für gedruckte Schaltungen, kontaktspray 400ml wd-40, multifunktionsspray wd40, elektronikspray 400ml, 5032227493681, Elektronikreiniger, Kontaktsprays, Leiterplatten, Reiniger, Reinigung, WD 40, WD40, WD-40 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,05* | € 7,52* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,98* | € 7,54* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,07* | € 7,55* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,06* | € 7,57* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,02* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|