Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlspray 400 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000354072
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354072
EAN/GTIN:
     4015448551416
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlspray
edelstahlspray
Hochleistungsbeschichtung in Edelstahloptik · hitzebeständige Edelstahllegierung als äußerst widerstandsfähiger kathodischer Korrosionsschutz · temperaturbeständig bis ca. +80 °C (kurzfristig bis ca. +120 °C) · zur Oberflächenaufbesserung nach dem Schweißen · zum Schutz von allen freistehenden Metallkonstruktionen · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißen, Klima- und Kältetechnik · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silbergrau · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C (kurzzeitig bis ca. +120 °C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Deckanstrich, Decklack, Edelstahlsprays, Farbschutzlack, Grundierung, Korrosionsschutz, Lack, NOW, Schutzlack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
844
12
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,30*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,34*
4 Tage
1169
12
€ 8,90*
ab € 3,37*
€ 4,49*
2 Tage
1193
12
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 4,50*
Lager 1498
1253
12
€ 5,45*
ab € 3,99*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.