| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354046 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354046 EAN/GTIN: 4015448500346 |
| | |
|
| | |
| geeignet zur thermischen Fehlersuche · Schrumpfung von Metallteilen und zum Einfrieren und Kühlen von Bauteilen aller Art · bildet beim Einsprühen Eis · brennbar · erzeugt bis zu -50 °C · besonders empfehlenswert in den Bereichen Elektro- und Kältetechnik, in der Kfz-Wartung etc. · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Temperatur: bis zu -50°C· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschrumpfen, Kältesprays, Kaltstartbedingung, Kühlmittel, NOW, Prüfmittel, Schockfrieren, thermische Fehlersuche |
| | |
| |