| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000354010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354010 EAN/GTIN: 4015448478560 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig, mit hoher Kapillarwirkung · senkt die mechanische Kraft und verhindert das Abreißen von Bolzen und Schrauben · säurefreie · nicht verharzend · nach dem Aufsprühen auf die zu behandelnde Fläche abdunsten lassen · bei Flüssigware mit Pinsel, Lappen oder im Tauchverfahren anwenden und Lösemittel abdunsten lassen · löst selbst völlig zusammengerostete Verbindungen · verwendbar als Korrosionsschutz, Pflegeöl für Werkzeuge und Feinmechanik · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellgelb· Temperatur: -40°C bis +120°C· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eisrostlöser, Kälteschock, NOW, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |