Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353915 Herst.-Nr.: 4000353915 EAN/GTIN: 4015448551096 |
| | | |
|
| | |
| hochfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · Viskosität: 2.500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,2 mm · max. Gewinde: M36 · Festigkeitsklasse DIN 30661: 3 · Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 2 bis 5 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · besonders geeignet für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder Lagergehäusen · schnelle Aushärtung · beständig gegen verschiedene Öle, Benzin, Bremsflüssigkeit und weitere Stoffe · sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50g · Farbe: grün · Losbrechmoment: 30 bis 40Nm · Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C · Gebinde: Flasche Weitere Informationen: | | Spaltfüllvermögen: | 0,2 mm | Festigkeitsklasse: | hochfest | Viskosität: | hochviskos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gewinde: | max. M36 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkleber, anaerob, Buchsen- / Lagerkleber, Flüssigkunststoff, Kleber, NOW |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 5,92* | € 7,48* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,76* | € 7,52* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 6,02* | € 7,67* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,10* | € 7,90* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,66* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|