| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353908 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000353908 EAN/GTIN: 4015448551072 |
| | |
|
| | |
| mittelfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · Handfestigkeit ist nach ca. 10 bis 20 Min. erreicht · funktionsfest nach 1 bis 3 Std.· Viskosität: 2.000 bis 7.500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,25 mm · max. Gewinde: M 36 · Festigkeitsklasse DIN 30661:2 · Losbrechmoment: 17 bis 22 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · mit DVGW-Freigabe für den TrinkwasserbereichWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: dunkelblau· Losbrechmoment: 17 bis 22Nm· Spaltüberbrückung max.: 0,25mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Flasche | Festigkeitsklasse: | mittelfest | Temperatur: | -55 bis +150 °C | Viskosität: | hochvikos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gewinde: | max. M36 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |