| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353795 Herst.-Nr.: PNR10 / 96458 EAN/GTIN: 4015000089555 |
| | |
|
| | |
| 2K-PUR-Expansionsklebstoff zur Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen · standfest, läuft nicht ab und tropft nicht · schneidbar nach ca. 4 Min. · entspreizbar nach 10 Min. · voll belastbar nach 20 Min. · sehr hohe Zugfestigkeit von 8,5 N/cm² · B2-Qualität nach DIN 4102 · mit geeigneten Standardpistolen und Adapter zu verarbeiten · alterungsbeständig · überputz- und überstreichbarWeitere technische Eigenschaften:· Einweghandschuhe: ohne Einweghandschuhe Weitere Informationen: | | Inhalt: | 165 g | Gebinde: | Kartusche | Typ: | PNR10 | Marke: | PONAL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2K-Klebstoff, Expansionskleber, Montagekleber, PUR-Kleber, Rapido |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,03* | € 7,78* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,18* | € 7,88* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,63* | € 8,18* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 6,73* | € 8,26* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,35* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|