Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 50g hf.mv.grün Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000353611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000353611
EAN/GTIN:
     4015448472896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · Handfestigkeit nach ca. 10-20 Min. erreicht · funktionsfest nach 1-3 Std. · Viskosität: 500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · max. Gewinde: M 20 · Festigkeitsklasse DIN 30661:3 · Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaftWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün· Losbrechmoment: 28 bis 35Nm· Spaltüberbrückung max.: 0,15mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Flasche
Festigkeitsklasse:
hochfest
Temperatur:
-55 bis +150 °C
Viskosität:
mittelviskos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gewinde:
max. M20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fügeverbindung 50 gramm hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, NOW, Schraubensicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.