Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Reinigungspistole GEKA plus Stecksystem Ausführung:SB-Ware,Krt.GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000353561_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000353561_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000353561
Herst.-Nr.:
     46.7880.8
EAN/GTIN:
     4015933102376
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
Reinigungspistole
für Trinkwasser geeignet (Messing CW617N nach Trinkwasserverordnung, Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270) · ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design · Heißwassergeeignet bis 50° C · Wasserdurchsatz bei 3 bar: ca 16,6 (l/min) · Messing / Chromstahl / Gummi
Weitere Informationen:
max. Betriebsdruck:
30 bar
Gewicht:
0,8 kg
Marke:
GEKA
Ausführung:
SB-Ware, Karton
Material:
Messing/Gummiummantelt
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Anschluss:
Stecksystem
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: karasto reinigungspistole, hochdruckpistole, Brause, Gardena, Messingkupplungen, Reinigungspistolen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 77,75*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 63,10*
€ 77,82*
Lager 1498
24
€ 5,50*
ab € 63,72*
€ 78,37*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 78,72*
4 Tage
24
€ 4,99*
ab € 63,83*
€ 78,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618129
ab € 8,09*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618149
ab € 10,72*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618159
ab € 9,92*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618179
ab € 12,53*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1812
ab € 7,72*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1814
ab € 10,28*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1815
ab € 9,57*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1817
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.