Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss MS G 3/8 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchanschluss MS G 3/8 Zoll LW 9 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000351908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351908
EAN/GTIN:
     4015448720881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss messing 3/8"
schlauchanschluss messing
schlauchanschluss 3/8 zoll
Messing · lösbar · Arbeitsdruck max. 25 bar
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
max. 90 °C
für Überwurfmuttern:
G 3/8 ″
Marke:
PROMAT
für Überwurfmuttern mm:
16,66
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.