Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterdruckregler Typ 480-variobloc Gew.mm 15,39 BG I G 3/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351815
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480,233
EAN/GTIN:
     4030875081886
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
(Membranbauart) · rücksteuerbar · Handablass · Innengewinde
Weitere Informationen:
Modell:
BG I
Durchfluss:
3000 l/min
Umgebungstemperatur:
max. +50 °C
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
max. +50 °C
Durchflussmenge bei 6 bar:
3000 Nl/min
Regelbereich:
0,5-10 bar
Marke:
EWO
Gewinde mm:
15,39
Filterfeinheit:
(Sinterfilter) 40 µm
Behälter:
Polycarbonat
Gehäuse:
Zinkdruckguss
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 44,70*
€ 56,04*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 57,39*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 46,69*
€ 58,35*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 46,60*
€ 58,40*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 47,80*
€ 59,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
480.263
ab € 64,18*
Ähnlich
ewo
480.223
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.